Motion
BF1283 250-CC  175.80 FILETÉ

DODGE
BF1283 250-CC 175.80 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF12C25T17580 - Série Quantis, taille du réducteur 128 , 175.8:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 250
N° D’ARTICLE MI05090272
N° MFRBF1283 250-CC 175.80 TAPERED
Prix17,718.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF1283 250-CC 175.80 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF12C25T17580 - Série Quantis, taille du réducteur 128 , 175.8:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 250
N° D’ARTICLE MI05090272
N° MFRBF1283 250-CC 175.80 TAPERED
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
Prix17,718.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    128
  • Couple de sortie maximal
    41623 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    250
  • Ratio
    175.8:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    500 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476447212
  • Puissance d’entrée maximale
    6.57 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Alésage conique
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782476447212

Aperçu

Description du fabricant
BF1283 250-CC 175.80 FILETÉ