Motion
RHB48 15.42 FINETÉ AVEC VEM3611T

DODGE
RHB48 15.42 TAPERED W / VEM3611T

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF4C18T01542G-3G - Quantis Gold Series, taille du réducteur 48 , 15.42:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 180
N° D’ARTICLE MI05090409
N° MFRRHB48 15.42 TAPERED W / VEM3611T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RHB48 15.42 TAPERED W / VEM3611T

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF4C18T01542G-3G - Quantis Gold Series, taille du réducteur 48 , 15.42:1 Rapport, entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 180
N° D’ARTICLE MI05090409
N° MFRRHB48 15.42 TAPERED W / VEM3611T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    48
  • Couple de sortie maximal
    3983 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Ratio
    15.42:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    139 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476359294
  • Puissance d’entrée maximale
    7.17 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Alésage conique
  • Série
    Or Quantis

Aperçu

Description du fabricant
RHB48 15.42 FINETÉ AVEC VEM3611T