Motion
BF683 140-CC  39.39 FILETÉ

DODGE
BF683 140-CC 39.39 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF6C14T03939 - série Quantis, taille de réducteur 68 , rapport 39.39 , entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090431
N° MFRBF683 140-CC 39.39 TAPERED
Prix6,320.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF683 140-CC 39.39 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF6C14T03939 - série Quantis, taille de réducteur 68 , rapport 39.39 , entrée de collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090431
N° MFRBF683 140-CC 39.39 TAPERED
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
Prix6,320.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    68
  • Couple de sortie maximal
    7096 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Ratio
    39.39
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    108 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476295882
  • Puissance d’entrée maximale
    5 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Alésage conique
  • Série
    Quantis
  • CUP_NON
    782476295882

Aperçu

Description du fabricant
BF683 140-CC 39.39 FILETÉ