Motion
BF683 140-CC  58.23 FILETÉ

DODGE
BF683 140-CC 58.23 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF6C14T05823 - Série Quantis, type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 68 , triple, 58.23:1 Rapport, sens de sortie gauche, entrée collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090435
N° MFRBF683 140-CC 58.23 TAPERED
Prix6,320.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BF683 140-CC 58.23 TAPERED

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit BF6C14T05823 - Série Quantis, type d’engrenage hélicoïdal, taille de réducteur 68 , triple, 58.23:1 Rapport, sens de sortie gauche, entrée collier de serrage, sortie d’alésage conique, cadre 140
N° D’ARTICLE MI05090435
N° MFRBF683 140-CC 58.23 TAPERED
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
Prix6,320.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    16.11 x 5.51 x 9.09 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.0900 po
  • Longueur du boîtier
    16.1100 po
  • Largeur du boîtier
    5.5100 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    68
  • Débit maximal tr/min
    30.000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7258 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140
  • Ratio
    58.23:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    80 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Hélicoïdal
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Collier de serrage
  • Numéro CUP du fabricant
    782476295875
  • Puissance d’entrée maximale
    3.46 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Montage à bride
  • Direction de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Alésage conique
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Série
    Quantis
  • Normes respectées
    DIN-7
  • CUP_NON
    782476295875

Aperçu

Description du fabricant
BF683 140-CC 58.23 FILETÉ