Motion
HB1083 210-CC ARTISANAT DE 126.90 2-3/8 PO

DODGE
HB1083 210-CC 126.90 2-3/8" SHFT

Réducteur de vitesse en ligne - 126.90:1 Réduction, 126.9:1 Rapport, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090540
N° MFRHB1083 210-CC 126.90 2-3/8" SHFT
Prix8,253.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HB1083 210-CC 126.90 2-3/8" SHFT

Réducteur de vitesse en ligne - 126.90:1 Réduction, 126.9:1 Rapport, 2.3750 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090540
N° MFRHB1083 210-CC 126.90 2-3/8" SHFT
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
Prix8,253.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    108
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA108
  • Couple de sortie maximal
    27438 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 210
  • Rapport nominal
    126.90:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.3750 po
  • Taille de sortie
    2.3750 po
  • Ratio
    126.9:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    360 lb

Détails

  • Ratio réel
    126.90:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H10C21S12690
  • Numéro CUP du fabricant
    782476448196
  • Puissance d’entrée maximale
    6 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    126.90:1
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476448196

Aperçu

Description du fabricant
HB1083 210-CC ARTISANAT DE 126.90 2-3/8 PO