Motion
HB1483 180-CC ARTISANAT DE 209.76 3-5/8 PO

DODGE
HB1483 180-CC 209.76 3-5/8" SHFT

H14C18S20976 Réducteur de vitesse en ligne - 209.76:1 Rapport, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090604
N° MFRHB1483 180-CC 209.76 3-5/8" SHFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HB1483 180-CC 209.76 3-5/8" SHFT

H14C18S20976 Réducteur de vitesse en ligne - 209.76:1 Rapport, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090604
N° MFRHB1483 180-CC 209.76 3-5/8" SHFT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA148
  • Couple de sortie maximal
    68285 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 180
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.6250 po
  • Ratio
    209.76:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    735 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    782476448837
  • Puissance d’entrée maximale
    9.04 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®

Aperçu

Description du fabricant
HB1483 180-CC ARTISANAT DE 209.76 3-5/8 PO