Motion
HB1483 210-CC ARTISANAT DE 156.38 3-5/8 PO

DODGE
HB1483 210-CC 156.38 3-5/8" SHFT

H14C21S15638 Réducteur de vitesse en ligne - 156.38:1 Rapport, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090615
N° MFRHB1483 210-CC 156.38 3-5/8" SHFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HB1483 210-CC 156.38 3-5/8" SHFT

H14C21S15638 Réducteur de vitesse en ligne - 156.38:1 Rapport, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090615
N° MFRHB1483 210-CC 156.38 3-5/8" SHFT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA148
  • Couple de sortie maximal
    70808 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 210
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.6250 po
  • Ratio
    156.38:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    735 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    782476448943
  • Puissance d’entrée maximale
    12.57 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®

Aperçu

Description du fabricant
HB1483 210-CC ARTISANAT DE 156.38 3-5/8 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon