Motion
HB1482 250-CC ARTISANAT DE 17.09 3-5/8 PO

DODGE
HB1482 250-CC 17.09 3-5/8" SHFT

H14C25S01709 Réducteur de vitesse en ligne - 17.09:1 Rapport, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090620
N° MFRHB1482 250-CC 17.09 3-5/8" SHFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HB1482 250-CC 17.09 3-5/8" SHFT

H14C25S01709 Réducteur de vitesse en ligne - 17.09:1 Rapport, 3.6250 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090620
N° MFRHB1482 250-CC 17.09 3-5/8" SHFT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA148
  • Couple de sortie maximal
    27987 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 250
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    3.6250 po
  • Ratio
    17.09:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    735 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    782476448998
  • Puissance d’entrée maximale
    45.47 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®

Aperçu

Description du fabricant
HB1482 250-CC ARTISANAT DE 17.09 3-5/8 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon