Motion
H16C21S21049

DODGE
H16C21S21049

Réducteur de vitesse en ligne - 210.49:1 Réduction, 210.49:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 101.60 mm, 4.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090648
N° MFRH16C21S21049
Price$35,444.18/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H16C21S21049

Réducteur de vitesse en ligne - 210.49:1 Réduction, 210.49:1 Rapport, Type d’entrée face en C, Type de sortie solide, 101.60 mm, 4.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, montage au pied, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090648
N° MFRH16C21S21049

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$35,444.18/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    68
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    210TC
  • Rapport nominal
    34 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    4.0000 po, 101.60 mm
  • Taille de sortie
    4.0000 po
  • Ratio
    210.49:1
  • Longueur de l’arbre
    210.06 mm;8.2700 po
  • Poids
    1107 lb

Details

  • Ratio réel
    210.49:1
  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Puissance d’entrée maximale
    5.700 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    79044.898 N, 17770 lbf
  • Type de réducteur
    Hélicoïdal
  • Réduction
    210.49:1
  • Série
    Quantis
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
HB1683 210-CC ARTISANAT DE 210.49 4 PO

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté