Motion
H3C14S01292

DODGE
H3C14S01292

Réducteur de vitesse en ligne - 12.92:1 Rapport, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090698
N° MFRH3C14S01292
Prix1,374.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H3C14S01292

Réducteur de vitesse en ligne - 12.92:1 Rapport, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090698
N° MFRH3C14S01292

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,374.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA38
  • Couple de sortie maximal
    1867 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 140
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    12.92:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Ratio réel
    12.92:1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    782476408374
  • Puissance d’entrée maximale
    4.01 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis®
  • CUP_NON
    782476408374

Aperçu

Description du fabricant
HB382 140-CC ARTISANAT DE 12.92 1 PO