Motion
ILH38 4.77 AVEC BALDOR VEM3611T

DODGE
ILH38 4.77 W/ BALDOR VEM3611T

H3C18S00477G-3G Réducteur de vitesse en ligne - 4.77:1 Rapport, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090717
N° MFRILH38 4.77 W/ BALDOR VEM3611T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
ILH38 4.77 W/ BALDOR VEM3611T

H3C18S00477G-3G Réducteur de vitesse en ligne - 4.77:1 Rapport, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090717
N° MFRILH38 4.77 W/ BALDOR VEM3611T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA38
  • Couple de sortie maximal
    1236 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 180
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    4.77:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    126 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    782476357306
  • Puissance d’entrée maximale
    7.2 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis® OR

Aperçu

Description du fabricant
ILH38 4.77 AVEC BALDOR VEM3611T