Motion
H3C56S02167

DODGE
H3C56S02167

Réducteur de vitesse en ligne - 21.67:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090755
N° MFRH3C56S02167
Prix1,581.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H3C56S02167

Réducteur de vitesse en ligne - 21.67:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 1.0000 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI05090755
N° MFRH3C56S02167
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
Prix1,581.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    88
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA38
  • Couple de sortie maximal
    1210 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 56
  • Rapport nominal
    57 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    21.67:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.9700 po
  • Poids
    41.4 lb

Détails

  • Ratio réel
    21.67:1
  • Détails supplémentaires
    0
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    Température standard minérale
  • Numéro CUP du fabricant
    782476023799
  • Puissance d’entrée maximale
    1.55 ch à 1750 tr/min
  • Sortie
    1.550 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Solide
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    2428.729 N, 546 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis®
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    6.490 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1210 po-lb
  • CUP_NON
    782476023799

Aperçu

Description du fabricant
HB382 56-CC ARTISANAT DE 21.67 1 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon