Motion
ILH48 61.14 AVEC BALDOR VEM3546

DODGE
ILH48 61.14 W/ BALDOR VEM3546

H4C56S06114G-1G Réducteur de vitesse en ligne - 61.14:1 Rapport, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090903
N° MFRILH48 61.14 W/ BALDOR VEM3546
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
ILH48 61.14 W/ BALDOR VEM3546

H4C56S06114G-1G Réducteur de vitesse en ligne - 61.14:1 Rapport, 1.2500 po de diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090903
N° MFRILH48 61.14 W/ BALDOR VEM3546
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA48
  • Couple de sortie maximal
    3983 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 56
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    61.14:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    135 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    782476355142
  • Puissance d’entrée maximale
    1.81 ch à 1750 tr/min
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Série
    Quantis® OR

Aperçu

Description du fabricant
ILH48 61.14 AVEC BALDOR VEM3546