Motion
H6C14S07330

DODGE
H6C14S07330

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 73.3:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 1.6250 po taille d’entrée, 1-5/8 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090935
N° MFRH6C14S07330
Prix3,264.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H6C14S07330

Réducteur de vitesse en ligne - Double, triple réduction, 73.3:1 Rapport, Type d’entrée C-Face Quill, 1.6250 po taille d’entrée, 1-5/8 po diamètre d’arbre de sortie
N° D’ARTICLE MI05090935
N° MFRH6C14S07330
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
Prix3,264.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    9.49 x 10.35 x 10.58 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    9.65 po
  • Longueur du boîtier
    9.49 po
  • Largeur du boîtier
    10.35 po
  • Taille d’entrée
    1.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    68
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 24.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    7081 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1-5/8 po
  • Ratio
    73.3:1
  • Poids
    158.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    2.680 ch à 1750 tr/min
  • Capacité de charge suspendue
    3091 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    Double, triple
  • Série
    HB683
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    782476024376

Aperçu

Description du fabricant
HB683 140-CC ARTISANAT DE 73.30 1-5/8 PO