Motion
MW1283 210-CC  102.35 FILETÉ

DODGE
MW1283 210-CC 102.35 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA128, 102.35:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091110
N° MFRMW1283 210-CC 102.35 TAPERED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MW1283 210-CC 102.35 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA128, 102.35:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091110
N° MFRMW1283 210-CC 102.35 TAPERED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    128
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA128
  • Couple de sortie maximal
    53991 po-lb
  • Rapport nominal
    102.35:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    570 lb

Détails

  • Ratio réel
    102.35:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MW1283 210-CC 102.35 FILETÉ
  • Numéro CUP du fabricant
    782476450113
  • Puissance d’entrée maximale
    14.65 ch à 1750 tr/min
  • Série
    QUA128
  • CUP_NON
    782476450113

Aperçu

Description du fabricant
MW1283 210-CC 102.35 FILETÉ