Motion
MW1682 210-CC  42.03 FILETÉ

DODGE
MW1682 210-CC 42.03 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA168, 42.03:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091173
N° MFRMW1682 210-CC 42.03 TAPERED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MW1682 210-CC 42.03 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA168, 42.03:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091173
N° MFRMW1682 210-CC 42.03 TAPERED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    168
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA168
  • Couple de sortie maximal
    49378 po-lb
  • Rapport nominal
    42.03:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    1320 lb

Détails

  • Ratio réel
    42.03:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MW1682 210-CC 42.03 FILETÉ
  • Numéro CUP du fabricant
    782476450755
  • Puissance d’entrée maximale
    32.62 ch à 1750 tr/min
  • Série
    QUA168
  • CUP_NON
    782476450755

Aperçu

Description du fabricant
MW1682 210-CC 42.03 FILETÉ