Motion
MW1682 250-CC  60.66 FILETÉ

DODGE
MW1682 250-CC 60.66 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA168, 60.66:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091184
N° MFRMW1682 250-CC 60.66 TAPERED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MW1682 250-CC 60.66 TAPERED

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : QUA168, 60.66:1 Ratio
N° D’ARTICLE MI05091184
N° MFRMW1682 250-CC 60.66 TAPERED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    168
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA168
  • Couple de sortie maximal
    79493 po-lb
  • Rapport nominal
    60.66:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    1340 lb

Détails

  • Ratio réel
    60.66:1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MW1682 250-CC 60.66 FILETÉ
  • Numéro CUP du fabricant
    782476450861
  • Puissance d’entrée maximale
    36.39 ch à 1750 tr/min
  • Série
    QUA168
  • CUP_NON
    782476450861

Aperçu

Description du fabricant
MW1682 250-CC 60.66 FILETÉ