Motion
PAS-205-HT
Boîtier de bloc d’oreiller - Base conique, solide, fonte
N° D’ARTICLE MI05092290
N° MFRPAS-205-HT
Prix37.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîtier de bloc d’oreiller - Base conique, solide, fonte
N° D’ARTICLE MI05092290
N° MFRPAS-205-HT
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
Prix37.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.8125 po, 0.8750 po, 0.9375 po, 1.0000 po, 25 mm
  • Global Hauteur  
    2.8125 po
  • Global Longueur  
    3.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590080229
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    1200106994725

Aperçu

Description du fabricant
PAS205-HT BOÎTIER MONTÉ