Motion
SSF721B-30K-B5-GS1

BOSTON GEAR
SSF721B-30K-B5-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit en acier inoxydable - réduction unique, 30:1 rapport, distance centrale de 2.06 po, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie gauche, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI05092305
N° MFRSSF721B-30K-B5-GS1
Prix3,166.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSF721B-30K-B5-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit en acier inoxydable - réduction unique, 30:1 rapport, distance centrale de 2.06 po, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée de 0.6250 po, sortie gauche, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI05092305
N° MFRSSF721B-30K-B5-GS1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,166.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Dimensions du boîtier
    6.12 x 3.81 x 5.97 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.97 po
  • Longueur du boîtier
    6.12 po
  • Largeur du boîtier
    3.81 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 58.300 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1050 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    884107196947
  • Puissance d’entrée maximale
    0.990 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    700 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107196947

Aperçu

Description du fabricant
SSF7210B-30KC-B5-GS1 BOIS INOXYDABLE