Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Largeur de la base1.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.4375 à 5.0625 po
- Taille du boulon1/2 po
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5625 po
- Hauteur totale3.3750 po
- Longueur totale6.5000 po
- Poids3.75 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Roulement à anneau interne allongé en fonte avec retenue en nylon à roulement à billes • Conçu pour s’adapter aux extrémités ouvertes ou fermées en option afin de permettre aux utilisateurs de mieux se conformer aux exigences de l’OSHA en matière de protection personnelle • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite • Joint d’étanchéité à une lèvre et déflecteur • Fourni scellé pour la vie avec raccord de lubrification en option dans la boîte
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461340561
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeMH-19T
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieNPMH
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON662461340561
Aperçu
- Roulement à anneau intérieur allongé en fonte avec retenue en nylon à roulement à billes
- Conçu pour s’adapter aux extrémités fermées ou ouvertes en option afin de permettre aux utilisateurs de mieux se conformer aux exigences de l’OSHA en matière de protection personnelle
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
- Fourni scellé à vie avec raccord de lubrification en option dans la boîte