Motion
62687-PA
Huile hydraulique sansox - Qualité alimentaire, Qualité ISO 220 , Seau
N° D’ARTICLE MI05094631
N° MFR62687-PA
Prix331.66 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile hydraulique sansox - Qualité alimentaire, Qualité ISO 220 , Seau
N° D’ARTICLE MI05094631
N° MFR62687-PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix331.66 $/pa

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    220

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    Actionneurs, roulements, engrenages biseautés, chaînes, systèmes de circulation, compresseurs, engrenages fermés, pompes hydrauliques, joints, moteurs, arbres, engrenages à éperons, pompes à vide, engrenages à vis sans fin
  • Biodégradabilité
    Non biodégradable
  • Certification
    FDA, halal, casher, NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Huile minérale
  • Type de contenant
    Seau
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Type d’huile
    Huile hydraulique

Aperçu

Description du fabricant
62687-PA HUILE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE 220