Motion
101-1694-009
Moteur de la bobine de valve du moteur hydraulique - Série H, 14.10 po3/r, 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI05099773
N° MFR101-1694-009
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de valve du moteur hydraulique - Série H, 14.10 po3/r, 2-Bolt
N° D’ARTICLE MI05099773
N° MFR101-1694-009
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    2669 po
  • Taille de l’orifice d’entrée et de sortie
    Joint torique à filetage droit SAE 3/4-16 UNF-2B ports taille 8
  • Couple intermittent
    3671 po
  • Taille du port du moteur
    3/4–16 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    1 po droit - Clé Woodruff
  • Hauteur totale
    3.87 po
  • Longueur totale
    7.45 po
  • Largeur totale
    5.27 po
  • Poids
    13.30 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    Extrémité transférée avec 0,750-16 Unf-2B Orifice de joint torique, taille 8 sans surface de repère Accepte les raccords pour Sae J1926. Boîtier avec 0,875-14 Unf-2B Orifice du joint torique
  • Drain de caisse
    Aucun drainage de caisse
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Pression continue
    1450 psi
  • Déplacement
    14.10 po3/r
  • Débit intermittent
    20 gal/min
  • Pression intermittente
    2000 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    100 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    243 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    2-Bolt
  • Manuel des pièces et des réparations
  • Configuration du port
    .750-16 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Brochure du produit
  • Filtration recommandée
    Selon le code de propreté Iso. Niveau 18/13
  • Fluides recommandés
    Huile hydraulique antiusure de qualité supérieure avec une viscosité d’au moins 701 Sus ou 13Cst avec la meilleure plage de 100 - 200 Sus ou 20 - 43 Cst à la température de fonctionnement,
  • Vue éclatée des pièces de rechange n°
    6-130
  • Course de roulement de rechange
    Conception 001, 002 et 003 - 7462-000
  • Trousse de joint Buna de rechange
    Conception 001 - Conception 60023-000, 002 et 003 - 60540-000
  • Entraînement de rechange - Vendu séparément
    003 Conception - 22190-000
  • Gérotor de rechange vendu séparément
    003 Conception - 8277-025
  • Embout de rechange à capuchon à vis long
    Conception 003 - 16294-250 - 5 requis
  • Bride de montage de rechange
    Conception 003 et 002 22000-001, 001 7463-000
  • Roulement de butée de pointeau de rechange
    Conception 001, 002 et 003 - 7537-000
  • Arbre de sortie de rechange
    Conception 001, 002 et 003 - 7360-001
  • Boîtier arrière de rechange
    003 Conception - 21776-001
  • Vis d'assemblage à capuchon court de rechange, extrémité
    Conception 001, 002 et 003 - 16292-088 - 4 requis
  • Trousse de joint Viton de rechange
    Conception 001 - Conception 60032-000, 002 et 003 - 60545-000
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série H
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 101-1694
  • Jeu de variateurs Char-Lynn testés dans le temps
  • Trois composants mobiles (géroto-étoile, entraînement et arbre)
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé
  • Conception de pression à trois zones (entrée, retour et boîtier)
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté