Motion
HERA35ES 43.53 143TC 1.125

HUB CITY INC
HERA35ES 43.53 143TC 1.125

Réducteurs de vitesse hélicoïdals à angle droit HERA - Double réduction, 43.53:1 Rapport, 2.5090 po, entrée silencieuse face en C, 0.8760 po taille d’entrée, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI05100187
N° MFRHERA35ES 43.53 143TC 1.125
Prix2,887.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA35ES 43.53 143TC 1.125

Réducteurs de vitesse hélicoïdals à angle droit HERA - Double réduction, 43.53:1 Rapport, 2.5090 po, entrée silencieuse face en C, 0.8760 po taille d’entrée, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI05100187
N° MFRHERA35ES 43.53 143TC 1.125
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
Prix2,887.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    2.5090 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)7.19 x (H)5.75 x (L)5.5
  • Hauteur du boîtier
    5.7500 po
  • Longueur du boîtier
    7.1900 po
  • Largeur du boîtier
    5.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.8760 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA35
  • Couple de sortie maximal
    1100 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    40:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    43.53:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    0.7800 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA35ES 43.53 143TC 1.125
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798806129
  • Puissance d’entrée maximale
    0.7800 hp
  • Type de montage
    ES
  • Régime de sortie
    40.2 tr/min
  • Couple de sortie
    1100 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Série
    HERA35
  • Style
    ES
  • CUP_NON
    662798806129

Aperçu

Description du fabricant
HERA35ES 43.53 143TC 1.125 0250-56486
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau de bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bague sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.