Motion
HERA35AS  11.42 (24) 1.188

HUB CITY INC
HERA35AS 11.42 (24) 1.188

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA35AS 11.42 (24) 1.188 - Réduction unique, 11.42:1 Rapport, 2.509 po, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI05100368
N° MFRHERA35AS 11.42 (24) 1.188
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
HERA35AS 11.42 (24) 1.188

Hera® Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit HERA35AS 11.42 (24) 1.188 - Réduction unique, 11.42:1 Rapport, 2.509 po, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po taille d’entrée
N° D’ARTICLE MI05100368
N° MFRHERA35AS 11.42 (24) 1.188
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    2.5090 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)7.19 x (H)5.75 x (L)5.5
  • Hauteur du boîtier
    5.7500 po
  • Longueur du boîtier
    7.1900 po
  • Largeur du boîtier
    5.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.7490 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    HERA35
  • Couple de sortie maximal
    1100 po-lb
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.1880 po
  • Ratio
    11.42:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    10.0000 po
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    2.9700 hp
  • Type d’entrée
    Arbre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HERA35AS 11.42 (24) 1.188
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798808963
  • Puissance d’entrée maximale
    2.9700 hp
  • Type de montage
    COMME
  • Régime de sortie
    153.2 tr/min
  • Couple de sortie
    1100 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Style
    COMME

Aperçu

Description du fabricant
HERA35AS 11.42 (24) 1.188 0250-56770
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Quatre tailles peuvent remplacer jusqu’à onze tailles de réducteurs de vitesse de vis sans fin Boîtier en fonte Engrenage à mouvement de roulement (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau de bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bague sans clé USDA H1 HubLoc® est disponible sur les entraînements à engrenage HERA à alésage creux.