Motion
VFN212N-3DZB-02N

SMC CORP OF AMERICA
VFN212N-3DZB-02N

VANNE, INTERFACE NAMUR, S/SOL
N° D’ARTICLE MI05100775
N° MFRVFN212N-3DZB-02N
Prix88.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFN212N-3DZB-02N

VANNE, INTERFACE NAMUR, S/SOL
N° D’ARTICLE MI05100775
N° MFRVFN212N-3DZB-02N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix88.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    66.5 mm
  • Longueur totale
    136.5 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Tailles des ports
    1/4 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.72 (P à A, B) Cv, 1.38 (A, B à EA, EB) Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    130 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Série
    FV
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.5 W, 2.1 W
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VFN212N-3DZB-02N VANNE, NAMUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté