Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible10 mm
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Pays d’origineJP
- Forme d’ajustementFiche
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- SérieKQG
Aperçu
- Acier inoxydable 316, taille pouce
- Pièces de joint : FKM
- Peut être utilisé avec de la vapeur
- Sans graisse
- Les matériaux de tubulure applicables comprennent le FEP, le PFA, le nylon, le nylon souple, le polyuréthane et la polyoléfine
- « S » à l’extrémité du numéro de pièce indique avec du mastic