Spécifications
Dimensions
- Largeur ou diamètre de la longe5/8 po
- Longueur10 pi
- Réglage de la longueurNon réglable
Détails
- Connexion d’ancrageCrochet mousqueton
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité310 lb
- Connexion du faisceauCrochet mousqueton
- MatérielCorde en nylon
- Nombre de jambes1
- Type d’absorption des chocsLonge avec amortisseur de chute de type emballage
- Normes respectéesANSI A10.32, CSA Z259.11-05 E4, OSHA