Motion
10118937
Limiteur de chute pour travailleur – Capacité de 400 lb, 6 pi de long
N° D’ARTICLE MI05111546
N° MFR10118937
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Limiteur de chute pour travailleur – Capacité de 400 lb, 6 pi de long
N° D’ARTICLE MI05111546
N° MFR10118937
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 pi
  • Largeur ou diamètre de la ligne
    1 po

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    400 lb
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Crochet mousqueton
  • Matériau de la ligne
    Sangle en nylon
  • Normes respectées
    ANSI Z359.1, CSA Z259.2.2 Type 1, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Type
    Limiteur de chute

Aperçu

Description du fabricant
10118937 TRAVAILLEUR TL PFL 36CL
  • Conception compacte et légère
  • Boîtier robuste en thermoplastique
  • Indicateurs d’impact sur chaque cordage de sécurité
  • Comprend deux longes de maintien pour le rangement des lignes
  • Les modèles à attache éliminent le besoin d’un connecteur d’ancrage séparé
  • Capacité de travail : 400 lb

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté