Spécifications
Dimensions
- Taille du corps40
- Hauteur totale165 mm
- Longueur totale73 mm
- Largeur totale70 mm
- Taille du port3/8 NPT
- Poids1.29 lb
Détails
- Options de bolBol en polycarbonate
- Type de drainageManuel
- Durée de vie de l’élément2 ans
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Type de filtreSéparateur de brumes Micro
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Débit d’air maximal21 pcm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Capacité d’élimination de l’huile0.008 ppm
- Pression d’épreuve218 psi
- Normes respectéesCE, CSA, JIS, UL
- Norme de filetageNPT