Motion
MPT-58-010

MECHANIX WEAR
MPT-58-010

Gants de mécanicien haute dextérité M-Pact® - grande taille, manchette à boucles et à crochets, EVA, Poron, cuir synthétique, matériau TPR
N° D’ARTICLE MI05112890
N° MFRMPT-58-010
Prix55.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MECHANIX WEAR
MPT-58-010

Gants de mécanicien haute dextérité M-Pact® - grande taille, manchette à boucles et à crochets, EVA, Poron, cuir synthétique, matériau TPR
N° D’ARTICLE MI05112890
N° MFRMPT-58-010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Matériau arrière
    Séchage de randonnée
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique avec matériau indéchirable au dos
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    EVA, Poron, Cuir synthétique, TPR
  • Type de produit
    Gants de mécanicien
  • Type de protection
    Anti-vibration

Aperçu

Description du fabricant
MPT-58-010 GANTS M-PACT (GRANDS, NOIRS)