Motion
MPT-55-012

MECHANIX WEAR
MPT-55-012

Gants de mécanicien - TTG ou taille 11, cuir synthétique avec matériau indéchirable à l’arrière, non homologués, non doublés, couleur noire
N° D’ARTICLE MI05112897
N° MFRMPT-55-012
Prix48.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MECHANIX WEAR
MPT-55-012

Gants de mécanicien - TTG ou taille 11, cuir synthétique avec matériau indéchirable à l’arrière, non homologués, non doublés, couleur noire
N° D’ARTICLE MI05112897
N° MFRMPT-55-012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix48.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11

Détails

  • Matériau arrière
    Caoutchouc en plastique thermique
  • Type de fermeture
    Crochet et boucle
  • Couverture du revêtement
    Poignets palmiers et au-dessus
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir synthétique avec matériau indéchirable au dos
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Cuir synthétique
  • Type de produit
    Gants de mécanicien
  • Caractéristiques de la paume
    Le rembourrage de paume PORON XRD à impact élevé absorbe les chocs et les vibrations
  • Type de protection
    Antivibration, militaire/tactique

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE COVERTISSEMENT MPT-55-012 M-PACT