Motion
PTRE-5.00-SS-R

PCI
PTRE-5.00-SS-R

Rouleau à rail simple - Série PTRE-SS-R, 5.0000 po de diamètre, 2.9400 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05113904
N° MFRPTRE-5.00-SS-R
Prix3,453.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTRE-5.00-SS-R

Rouleau à rail simple - Série PTRE-SS-R, 5.0000 po de diamètre, 2.9400 po de largeur de rouleau, 2.0000 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05113904
N° MFRPTRE-5.00-SS-R
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
Prix3,453.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    5.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.9400 po
  • Goujon Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur du filetage
    2.3750 po
  • Taille du filetage
    2-12
  • Poids
    20.2 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Rpm max.
    1550 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38060 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    58400.000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc double
  • Série
    PTRE-SS-R
  • Type de goujon
    Excentrique

Aperçu

Description du fabricant
PTRE-5.00-SSR
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse au désalignement de l’application