Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.2500 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage10.8750 po
- Hauteur totale5.6875 po
- Longueur totale10.0000 po
- Largeur totale5.5000 po
- Poids36 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864341905
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.6850 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lbf
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- CUP_NON662864341905