Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.8750 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage13.8750 po
- Hauteur totale6.3906 po
- Longueur totale12.0000 po
- Largeur totale7.0000 po
- Poids60 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant662864341882
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série200
- CUP_NON662864341882