Motion
6218.C3.J20AA

FAG (SCHAEFFLER)
6218.C3.J20AA

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI05114703
N° MFR6218.C3.J20AA
Prix1,837.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6218.C3.J20AA

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 30 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI05114703
N° MFR6218.C3.J20AA
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
Prix1,837.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection d'isolation élevée : les paliers avec revêtement en oxyde céramique sont dentifiés par le suffixe (J20). La couche d’oxyde de céramique est très dure, résistante à l’usure et possède une bonne conductivité thermique. L’isolant J20AA est appliqué sur la bague extérieure et est deux fois plus épais que le revêtement J20AB . Il offre donc une sécurité supplémentaire même à un courant de fréquence plus élevé.
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6218-J20AA-C3
  • Revêtement de finition
    Céramique
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 90 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur globale de 30 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6218.C3.J20AA
  • Rpm max.
    5700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    102000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    74000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    4012802147674

Aperçu

Description du fabricant
BOULE À RAINURE PROFONDE EN CÉRAMIQUE 6218-J20AA-C3