Motion
TIHB01N-33
Tuyau en fluoropolymère (FEP) - Air/eau/gaz inerte, DI 0.086 po, DI 0.125 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI05115194
N° MFRTIHB01N-33
Prix282.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau en fluoropolymère (FEP) - Air/eau/gaz inerte, DI 0.086 po, DI 0.125 po, longueur 100 pi
N° D’ARTICLE MI05115194
N° MFRTIHB01N-33
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
Prix282.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon recommandé
    20 mm
  • Rayon de courbure de fermeture du tube
    12 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.086 po
  • Diamètre extérieur du tube
    0.125 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Translucide
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air/eau/gaz inerte
  • Type de liquide
    Air, gaz inerte, eau
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Matériel (Nom complet)
    Résine d’éthylène-propylène fluorée
  • Spécification du matériel
    Consultez le catalogue du fabricant (lien ci-dessous) pour obtenir la liste complète des produits chimiques auxquels cette série de tubes est résistante.
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    145 psi
  • Résistance physique
    Chimique, chaleur
  • Matériau du tube
    Fluoropolymère (FEP)
  • Applications typiques
    Service alimentaire, air/eau à usage général, résistance à la chaleur, gaz inerte

Aperçu

Description du fabricant
TIHB01N-33 CONDUITE FEP (POUCES)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon