Motion
Flexadux® PU Flx-Thane® LD 8 po x 25 pi

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® LD 8 in x 25 ft

Flexible de conduit - DI 8.000 po, longueur 25 pi, flexible léger en polyuréthane transparent ou noir renforcé d'un hélice en acier à ressort revêtu de bronze, matériau en polyuréthane, 7.00 psi
N° D’ARTICLE MI05115812
N° MFRFlexadux® PU Flx-Thane® LD 8 in x 25 ft
Prix16.66 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flexadux® PU Flx-Thane® LD 8 in x 25 ft

Flexible de conduit - DI 8.000 po, longueur 25 pi, flexible léger en polyuréthane transparent ou noir renforcé d'un hélice en acier à ressort revêtu de bronze, matériau en polyuréthane, 7.00 psi
N° D’ARTICLE MI05115812
N° MFRFlexadux® PU Flx-Thane® LD 8 in x 25 ft
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
Prix16.66 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    6.500 po
  • Diamètre intérieur
    8.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Épaisseur du mur
    0.020 po
  • Poids
    0.90 lb/pi

Détails

  • Application
    Séchoirs ultra violets, applications résistantes à l’abrasion, aluminium réfractaire, alimentation en air froid, collecte de la poussière, qualité alimentaire, équipement de ponçage de coque, soufflage et retrait d’isolation, extraction de brouillard d’huile, extraction de peinture par pulvérisation, produits pharmaceutiques, impression, tôle, collecte de fibres textiles, récupération de vapeur, industrie du bois/de l’ameublement
  • Couleur
    Inconnu
  • Taux de compression
    5:1
  • Construction
    Flexible léger en polyuréthane transparent ou noir renforcé par un hélice en acier à ressort revêtu de bronze
  • Matériau du tuyau
    Polyuréthane
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8331080025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    2.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort revêtu de bronze
  • Série
    Flexadux® PU Flx-Thane® LD
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -65 à 225 °F
  • Substance transportée
    Air, poussière, fumée
  • Pression de service
    7.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
8331080025 8 PO DI X 25 PI FLX-THANE LD
  • Excellente compressibilité
  • Excellente résistance à l’abrasion
  • Résistance supérieure aux produits chimiques
  • Excellente flexibilité
  • Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
  • Clear est fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
  • Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
  • Épaisseur du mur = 0,015 po (DI 2 po), 0,020 po (DI de 2.5 po et plus)
  • Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied