Motion
AN10-01
SILENCER
N° D’ARTICLE MI05118399
N° MFRAN10-01
Prix3.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SILENCER
N° D’ARTICLE MI05118399
N° MFRAN10-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    23 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Débit
    28.25 pcm
  • Réduction du bruit
    30 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +41 à +140 °F

Aperçu

Description du fabricant
SILENCEUR AN10-01
  • Conforme à la norme RoHS
  • Plus compact : réduction de longueur de 30 %, diamètre extérieur de 25 %
  • Réduction améliorée du bruit : 30dB(A)
  • Méthode de connexion : filets M, R, NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté