Motion
RSDQB12-10D-M9BWL

SMC CORP OF AMERICA
RSDQB12-10D-M9BWL

CYLINDRE À BUTÉE RSQ avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI05118452
N° MFRRSDQB12-10D-M9BWL
Prix181.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
RSDQB12-10D-M9BWL

CYLINDRE À BUTÉE RSQ avec diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI05118452
N° MFRRSDQB12-10D-M9BWL
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
Prix181.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Hauteur totale
    25 mm
  • Longueur totale
    61 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Taille de la tige
    8 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Réglage du montage
    Montage fixe
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de bouchon
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Type de construction de tige
    Type de barre ronde
  • Matériau du rouleau
    Résine
  • Série
    RSQ

Aperçu

Description du fabricant
RSDQB12-10D-M9BWL CYLINDRE
  • Cylindre de bouchon à hauteur fixe
  • Double action et simple action disponible
  • Tailles d’alésage : 12mm à 50mm
  • Plage d’AVC : 10mm à 30mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté