Motion
LL037MXL
Longue longueurPowerGrip Synchronous et courroie de distribution – MXL – Mini usage très léger, pas de 2 mm, pas de 1317 mm, largeur de 0.3750 po, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI05119560
N° MFRLL037MXL
Prix7.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longue longueurPowerGrip Synchronous et courroie de distribution – MXL – Mini usage très léger, pas de 2 mm, pas de 1317 mm, largeur de 0.3750 po, matériau en polychloroprène (néoprène)
N° D’ARTICLE MI05119560
N° MFRLL037MXL
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
Prix7.90 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.045 po / 1.14 mm
  • Largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Longueur totale
    1317 mm
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Pas
    0.08 po / 2 mm
  • Longueur du pas
    51.84 po / 1317 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.02 po / 0.51 mm
  • Largeur
    0.375 po / 10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le profil de dents trapézoïdales des courroies de distribution PowerGrip s’avère une solution de rechange économique et sans entretien aux chaînes d’entraînement conventionnelles et convient parfaitement aux applications de positionnement.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    MXL
  • Type de courroie
    MXL - Mini pour usage très léger
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Description
    Le profil de dents trapézoïdales des courroies de distribution PowerGrip s’avère une solution de rechange économique et sans entretien aux chaînes d’entraînement conventionnelles et convient parfaitement aux applications de positionnement.
  • Type de fin
    Extrémité ouverte
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    93142014
  • Numéro CUP du fabricant
    072053625806
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception trapézoïdale
  • CUP_NON
    072053625806

Aperçu

Description du fabricant
LL037MXL LONGUE CEINTURE DE RÉGLAGE
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement de chaîne à rouleaux sans lubrification ni tension