Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’aimant4.75 po
- Largeur de l’aimant4.88 po
- Hauteur totale8.88 po
- Longueur totale10.75 po
- Poids51 lb
Détails
- DemandesMatériaux plats, matériaux ronds
- MatérielTerre rare
- Type de montageCrochet
- Capacité de charge utile plate1600 lb
- Capacité de charge de travail ronde800 lb
Aperçu
- Aimant de levage permanent compact et puissant en terre rare pour une utilisation sur des surfaces planes ou rondes
- Le dispositif de dégagement interne n’endommage pas la surface de la pièce soulevée
- Les élévateurs magnétiques permanents éliminent la peur de laisser tomber la charge en raison d’une panne de courant
- Utilisez deux ou plusieurs élévateurs sur une barre d’écartement pour éviter que la feuille ne fléchisse, ne s’affaisse ou ne se décolle
- Dégagement facile, aucune pièce mobile n’entre en contact avec la charge
- La poignée se verrouille en position « Marche » ou « Arrêt »
- Résistant à la chaleur jusqu’à 180°F (82°C)