Motion
3FFV  1 NPT MS

FASTER
3FFV 1 NPT MS

Bouchon hydraulique - Corps en acier, 1 po NPTF, 1 à 11-1/2 filetage femelle, 5800 psi, 1 po taille de corps, Buna-N et joint en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05120133
N° MFR3FFV 1 NPT MS
Prix301.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
3FFV 1 NPT MS

Bouchon hydraulique - Corps en acier, 1 po NPTF, 1 à 11-1/2 filetage femelle, 5800 psi, 1 po taille de corps, Buna-N et joint en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI05120133
N° MFR3FFV 1 NPT MS
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
Prix301.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    17405 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Vis-à-raccord
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
  • Débit
    50.19 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Plus rapide
  • Matériau du joint
    Buna-N et polyuréthane
  • Déversement
    0.00100 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-2
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Pression de service
    5800 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
COUPLEUR 3FFV-1 NPT-MS