Motion
CDBQ2A40-75DCM-HN

SMC CORP OF AMERICA
CDBQ2A40-75DCM-HN

Cylindre compact avec trou traversant, montage standard, taille d’alésage
N° D’ARTICLE MI05147984
N° MFRCDBQ2A40-75DCM-HN
Prix130.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDBQ2A40-75DCM-HN

Cylindre compact avec trou traversant, montage standard, taille d’alésage
N° D’ARTICLE MI05147984
N° MFRCDBQ2A40-75DCM-HN
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
Prix130.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    64.5 mm
  • Longueur totale
    180.5 mm
  • Largeur totale
    57 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Taille de la tige
    M14x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M14x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Verrouillage d’extrémité
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Aimant
    Aimant intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDBQ2A40-75DCM-HN CYL, COMPACT,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté