Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Hauteur totale54 mm
- Longueur totale128 mm
- Largeur totale72 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Force de traction à 100 lb/po2739 N
- Force de poussée à 100 lb/po2880 N
- Taille de la tigeM14x1.5
- Taille de la tige / FiletageM14x1.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.05 MPa
- Type de montageBride
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeHomme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Double action, tige unique, cylindre compact
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 5 à 100
- Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
- Capacité d’interrupteur automatique