Motion
13824

ANSELL
13824

Gants résistants aux coupures KleenGuard* – taille Moyen, niveau de coupure ANSI A2, Dyneema/verre/lycra/doublure en nylon
N° D’ARTICLE MI05150741
N° MFR13824
Prix23.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
13824

Gants résistants aux coupures KleenGuard* – taille Moyen, niveau de coupure ANSI A2, Dyneema/verre/lycra/doublure en nylon
N° D’ARTICLE MI05150741
N° MFR13824

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur
    240 mm

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de polyuréthane
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema/Verre/Lycra/Nylon
  • Normes respectées
    ASTM F 1790-97 Résistance aux coupures Niveau 2, niveau 420:2003 de dextérité EN 5
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES DE NIVEAU 3 13824 G60
  • Le fil Dyneema® avec doublure en nylon, fibre Lycra® et verre offre une résistance aux coupures et un ajustement confortable
  • Excellente dextérité pour une productivité accrue
  • Le revêtement en polyuréthane gris améliore l’adhérence
  • Couleur : Gris, sel et poivre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon