Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice32 mm
- Hauteur totale105 mm
- Longueur totale129.5 mm
- Largeur totale77 mm
- Port 1 taille/type1-1/4 NPT
- Port 2 Taille/Type1-1/4 BSPT (pilote)
- Poids1.3 kg
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale0 MPa
- Nombre de ports2
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
Aperçu
- Type pneumatique
- Compatible avec une vaste gamme de gaz et d’huile
- Plage de pression de service : 0 à 1.0 MPa
- Le débit varie de 0.88 à 43 Cv
- Température du liquide : -5 à 99°C (sans gel)