Motion
RHB / MSM 48&58 KIT DOUILLE SANS CLÉ 1.43

DODGE
RHB / MSM 48&58 KEYLESS BUSHING KIT 1.43

RHB / MSM 48&58 KIT DOUILLE SANS CLÉ 1.43
N° D’ARTICLE MI05151630
N° MFRRHB / MSM 48&58 KEYLESS BUSHING KIT 1.43
Prix360.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RHB / MSM 48&58 KEYLESS BUSHING KIT 1.43

RHB / MSM 48&58 KIT DOUILLE SANS CLÉ 1.43
N° D’ARTICLE MI05151630
N° MFRRHB / MSM 48&58 KEYLESS BUSHING KIT 1.43

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix360.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6880 po
  • Longueur de l’alésage
    9.6000 po
  • Taille du boîtier
    30
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Rapport nominal
    20 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR TIGEAR-2, ALÉSAGE DE 1-11/16 PO
  • Type de douille
    Q-Loc
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Puissance d’entrée maximale
    5.030 hp
  • Nombre de boulons
    "9"
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Type de produit
    Bagues de réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    7 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    2345 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
095402 RHB / MSM 48 TROUSSE DE DOUILLE SANS CLÉ