Motion
10GS-10FJXMM90M XBULK

GATES RUBBER CO
10GS-10FJXMM90M XBULK

73478428 -
N° D’ARTICLE MI05152336
N° MFR10GS-10FJXMM90M XBULK
Prix53.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10GS-10FJXMM90M XBULK

73478428 -
N° D’ARTICLE MI05152336
N° MFR10GS-10FJXMM90M XBULK
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
Prix53.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille/type de fin
    10FJX
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.6260 po
  • Taille du filetage
    7/8-14 JIC37°
  • Taille de filetage 1
    7/8-14

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GlobalSpiral sont spécialement conçus pour fournir une performance supérieure pour les applications de tuyaux hydrauliques à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée. Ils peuvent être utilisés avec tous les tuyaux métalliques Gates MegaSys à quatre et six spirales jusqu'à 6,000 psi. Lorsqu’ils sont utilisés avec des ferrules à 2 fils, les raccords GlobalSpiral peuvent également être sertis sur les tuyaux tressés en fil Gates. La conception innovatrice, en deux pièces et antidérapante réduit le temps d’assemblage, la main-d’œuvre, les erreurs de fabrication et la contamination du ?système d’alimentation uid. Gouttes S, M et L selon la norme ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Raccords MGS pour utilisation avec la sertisseuse MC4-20 uniquement.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJX
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 90° , goutte moyenne
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • À utiliser avec
    Flexible hydraulique à fils métalliques MegaSys 4 et 6-Spiral jusqu’à 8K psi
  • Numéro CUP du fabricant
    770075233879
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    770075233879

Aperçu

Description du fabricant
10GS-10FJXMM90M RACCORDEMENT G20180-1010X
  • Sertissage « à mordre le fil » pour une meilleure rétention des accouplements ; Testé selon 1,000,000 cycles d'impulsion à la pointe de l'industrie ; Capacité de température de +250°F pour une durée de vie plus longue ; Placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347  % supérieure à celle de la norme SAE ;