Motion
4G-4MBX XBULK

GATES RUBBER CO
4G-4MBX XBULK

72094001 -
N° D’ARTICLE MI05152430
N° MFR4G-4MBX XBULK
Prix21.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4G-4MBX XBULK

72094001 -
N° D’ARTICLE MI05152430
N° MFR4G-4MBX XBULK
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
Prix21.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.2520 po
  • Taille SAE
    J1926/3 Cône d'extrémité pour service léger (série L)
  • Taille du filetage
    7/16-20 ORB
  • Taille de filetage 1
    7/16-20

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le raccord MegaCrimp préassemblé breveté en « C » offre une performance antifuite de classe mondiale. Il est conçu avec un insert breveté en « C » fixé à la ferrule qui convient aux tuyaux de différentes constructions et épaisseurs de mur. La conception de l’insert garantit que les forces de sertissage sont réparties uniformément pour former un joint concentrique. L’insert « C » simplifie les exigences d’inventaire, car un raccord MegaCrimp peut accueillir divers diamètres extérieurs de tuyau, sur le tuyau hydraulique tressé à un et deux fils.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Sertissage
  • Nom abrégé de la connexion 2
    ORB SAE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot mâle
  • Type de fin 1
    MBX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Bossage du joint torique
  • À utiliser avec
    Divers diamètres extérieurs sur les tuyaux 1-Wire 2-Wire
  • Norme d’ajustement ISO
    11926-3 Cône d'extrémité pour service léger (série L)
  • Numéro CUP du fabricant
    770075366805
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Emplacement du joint torique
    Bossage du joint torique extérieur
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    770075366805

Aperçu

Description du fabricant
4G-4MBX RACCORDEMENT G25121-0404X
  • Sertissage robuste « à mordre le fil » ; Testé selon un million de cycles impulsifs à la pointe de l'industrie ; Simplifie l'évaluation des stocks ; Placage écologique TuffCoatMC pour une résistance à la corrosion 347 % supérieure à la norme SAE ; Des styles de filetage populaires sont également disponibles avec le placage TuffCoatMC de type XtremeMC pour une résistance à la corrosion 583 % supérieure à la norme SAE ;