Motion
8G-8FL45M
710327085 -
N° D’ARTICLE MI05152458
N° MFR8G-8FL45M
Prix70.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
710327085 -
N° D’ARTICLE MI05152458
N° MFR8G-8FL45M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix70.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    8
  • Taille/type de fin
    8FL
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    No 8 Code 61 Bride de joint torique

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FL
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 45° , goutte moyenne
  • Type de raccord
    Bride - Code 61 Joint torique
  • Numéro CUP du fabricant
    072053696677
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053696677

Aperçu

Description du fabricant
8G-8FL45M RACCORDEMENT G25307-0808
  • L’une des causes les plus courantes de fuites hydrauliques est un écrou ou un siège d’accouplement fissuré en raison d’un serrage excessif par un travailleur à bras fort. Gates a conçu une solution avec un écrou à couple complet! » technologie maintenant disponible sur les raccords Gates MegaCrimp et GlobalSpiral
  • Les accouplements MegaCrimp établissent une nouvelle norme pour les accouplements hydrauliques. L'unique \